24cm IHマーブルディープパンLight MTI(エムテーアイ) 20017437

IHマーブルディープパンLight

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20017437品番24cm
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

少ない油でヘルシークッキング。
金属ヘラでも傷つきにくく軽量で頑丈です。
深型だから煮物にもご使用になれます。

材質本体:アルミニウム、底:ステンレス圧着、ハンドル:フェノール質量(g)660表面処理内面:マーブルコート(4層)板厚(mm)2.5(底)、1.5(壁)、4.0(渕)内径×高さH(Φmm×mm)240×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする