エムテートリマツ
エムテートリマツの 厨房機器・設備・調理機械
エムテートリマツの 熱調理機・加熱機器
エムテートリマツの 業務用フライヤー
18-8スパークメッシュ ポテトフライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20017954
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カスをすくわず、揚げ物だけをすばやくキャッチ。溶接網で頑丈です。縁は全周芯入り巻き締め構造。
形状
丸形
材質
18-8ステンレス
直径(Φmm)
200
柄長さ(mm)
235
網目
10mm目