エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エムテートリマツの かき揚げリング・レードル
ステンカキ揚げリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20017988
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
かき揚げを形を整えて作れます。
直径(Φmm)
100
柄長さ(mm)
130
種別
1連
材質
ステンレススチール
タイプ
穴あき
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×100