レタンPG80

(9件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) クォーツクリヤーZベース 注文コード20019642 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は色・内容量など154種類から選べます 他の種類を見る

優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。
マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。
各種下地への付着性が良好です。

クォーツクリヤーZベース 混合比100 密度1.16 引火点(℃)7 用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 主成分2液アクリルウレタン樹脂 適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 主な用途 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級U 塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40〜50、(エアレススプレー時)40〜50 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 希釈率(%)(エアスプレー時)40〜60、(エアレススプレー時)40〜60 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 特性超速乾 塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量理論24g/m2/10μm 危険物の性状非水溶性 適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12〜16、(エアレススプレー時)15〜20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※開缶後は攪拌し、均一にしてからご使用下さい。
※乾燥条件は80〜100℃(素材温度)で20〜30分が標準です。
※メタリック塗装において、メタリックの方向性が出易いため事前に塗装条件の設定を行って下さい。
※強制乾燥をする場合は10 分以上のセッティングを取って下さい。
※アルコ-ル・アミン・水分・酸類との接触は避けて下さい。
※硬化剤は空気中の水分と反応し易いため、完全密閉し、湿気の少ないところで貯蔵して下さい。
※カンペ工業用ウレタンシンナ-は数種類有ります。塗装時の環境により使い分け出来ます。
※硬化剤はレタンPG80 硬化剤(388-006)を主剤/硬化剤=10/1でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20020507
2025-07-09
用途:
内装補修
建設業・工事業

丁度いい色味と量。そして金額も妥当!
またなくなったら購入しようと思っております。
次買う時は違う色も合わせて購入しようかな

1人が参考にしています
対象商品:
20019737
2025-11-29
用途:
車の塗装
西田商店 様 (農・林・水産業)

価格も安くて助かりました。
関西ペイントの商品なのでいつもと使い勝手は同じですごく助かりました。

2024-11-04
用途:
フェンダーの塗装に使用します。
ボディーショップカンノ 様

塗料が安くてとても助かります、531はいつも使っている塗料です。又機会がありましたらよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
20019895
2023-11-24
用途:
自動車、オートバイの塗装に

自動車やオートバイの塗装に購入、ちょっとした補修用に使用、艶、質感に満足しています。

対象商品:
20019606
2023-11-13
用途:
塗装
U&Me 様 (建設業・工事業)

とても仕上がりが綺麗な塗料でした。

硬化材、専用シンナーなども使用しなくてはならないため揃えると価格がもう少し安いといいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20019606
2022-12-13
用途:
自動車の塗装
関野自動車 様

いつも使わしてもらつていますが、クリアの中では一番使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
20020324
2021-10-02
用途:
車両の塗装用に購入

この塗料は今までにも使っているので問題有りません。
16kgが購入したかったのですがなかったので仕方なく
このサイズを購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
20020823
2021-10-18
用途:
塗装作業
建設業・工事業

お安く買えて満足しております。

たまに使う色でして塗装作業時に役に立っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする