エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エムテートリマツの あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8パイプ柄スイノー特大50cm柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20020438
品番
細目
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
給食用のパイプ柄のスイノーです。ステンレスの共柄なので衛生的です。
材質
18-8ステンレス
奥行(mm)
250
柄長さ(mm)
500
頭部幅(mm)
280
網目
14メッシュ