18-8パイプ柄スイノー特大50cm柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20020447 品番 荒目
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

給食用のパイプ柄のスイノーです。ステンレスの共柄なので衛生的です。

材質18-8ステンレス 奥行(mm)250 柄長さ(mm)500 頭部幅(mm)280 網目6.5メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする