18-8パイプ柄スイノー特大50cm柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20020456 品番 極荒
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

給食用のパイプ柄のスイノーです。ステンレスの共柄なので衛生的です。

材質18-8ステンレス 奥行(mm)250 柄長さ(mm)500 頭部幅(mm)280 網目10mm目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする