エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エムテートリマツの ヘラ・スパチュラ
オールステンレスしゃもじヘラ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20020465
品番
太(特大)
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製ですので衛生的にご使用出来ます。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
1900
柄長さ(mm)
906
パイプ径(Φmm)
32
ヘラ幅(mm)
187
ヘラ部長さ(mm)
294