エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エムテートリマツの ヘラ・スパチュラ
オールステンレスしゃもじヘラ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20020474
品番
細
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製ですので衛生的にご使用出来ます。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
1278
柄長さ(mm)
906
パイプ径(Φmm)
25
ヘラ幅(mm)
187
ヘラ部長さ(mm)
294
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20020474
細
88688817
-
18-8オールステンレスしゃもじ ヘラ型
神子島製作所(桃印)
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました