曜日別特売
27cc 18-8カンロレードル エムテートリマツ 20021156

18-8カンロレードル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(直径Φ×柄)(mm)40×210
内容量1個注文コード20021156品番27cc
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

使用時に安定性が有り、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ラーメンの醤油だれ、みそだれ、カキ氷の蜜等の調味料、甘味料の量がはかれます。

寸法(直径Φ×柄)(mm)
40×210
材質
18-8ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20021165
2022-12-06
用途: ラーメンの醤油タレ
中華一 様(飲食業)

今まではとってが醤油で錆てしまい取れてしまう事がありましたが、これは丈夫に出来ており長く使えると実感しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする