エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エムテートリマツの ターナー・ビーター
18-0木柄万能ターナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
穴なし
注文コード
20021208
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:18-0ステンレス、柄:木
全長(mm)
370
タイプ
穴なし
ヘラ幅(mm)
76
ヘラ部長さ(mm)
177