ポリプロメジャーカップ

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20022023 品番 #86521 5.0L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ポリプロピレン製だからこわれにくいです。

最小目盛(mL)100 材質PP 容量(L)5 目盛(mL)(印刷)100 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20021996
2023-11-03
用途:
植物の水やり
サービス業

植物の栄養剤を入れて1Lの水を作るために購入しました。このサイズの計量カップは100円ショップでも入手可能ですが、やはりそれなりの金額のする品はしっかりしていますしデザインが素敵です。

対象商品:
20021996
2023-10-08
用途:
菓子製造時
製造業

軽く、取っ手がしっかりしていてとても使いやすいです。目盛りも見やすい。気に入ってサイズ違いで買い足しました。

対象商品:
20022005
2023-05-04
用途:
液体の計測に使用
医療・福祉・介護関連業

容量違い(500ml)製品も購入したのですが、使用者から、より大容量の容器購入希望が出されたため、(指名)購入。 大変、作業性が良くなったようです。

対象商品:
20022023
2022-12-26
用途:
計量時
卸売・小売業

軽量でメモリが入っているので大変使いやすいです。
ありがとうございました。

対象商品:
20021987
2022-04-14
用途:
抗菌コーティング作業
株式会社 オートマイカーランド 様

目盛りも色がついていて見やすいし、使いやすくて良い。

対象商品:
20021996
2021-10-29
用途:
計量
飲食業

目盛に色がついているので、量が分かりやすい。
ただ、片側にしか色がついておらず、反対側には色がついていない。
両方に色がついていればどちらからでも使いやすかったと思う。

対象商品:
20021987
2021-05-31
用途:
食材の計量

軽くてメモリがはっきりしていて取っ手もあり使いやすいです。

対象商品:
20021987
2020-11-26
用途:
調理
その他業種

耐熱温度が100℃を超えるので、沸騰したお湯を直接注いでも大丈夫なところが安心して使えます。目盛りが50mlからは10ml単位で付いているので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする