3斤 アルタイト食パン焼型(蓋付) エムテートリマツ 20022933

アルタイト食パン焼型(蓋付)

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3斤
内容量1個注文コード20022933品番3斤
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

家庭からプロユースまでどんな現場でもご使用出来ます。

サイズ3斤材質アルミメッキ鋼板厚(mm)0.7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×122×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20022906
2025-05-02
用途: 食パンを焼く
卸売・小売業

使いやすくて気に入ってます。到着も早くてよかったです。

対象商品 : 20022906
2024-03-01
用途: 米粉パンを焼くのに購入
その他業種

一度にたくさん米粉パンを焼きたくて追加購入しました。使いやすくて仕上がりも良いので気に入っています。

対象商品 : 20022906
2022-09-09
用途: パン焼き
サービス業

くっつきづらく使いやすいです。
小さい食パン向けです。

対象商品 : 20022906
2021-12-08
用途: パンを一気に2斤焼くため2つ購入
その他業種

すごくしっかりしています。プロ使用ですね。
普段お世話になっている知人にパンをプレゼントするために購入。
時間短縮のためにパンを一気に2斤焼きます。
商品がしっかりしているので2つ購入して良かった。大満足です。

対象商品 : 20022924
2021-10-16
用途: 食パン製造
建設業・工事業

型離れが良く、使いやすいです。
追加で、さらに購入予定です。

対象商品 : 20022924
2022-03-13
用途: 食パンやく

安く購入出来て良かったです。ありがとうございました。

対象商品 : 20022915
2020-07-29
用途: 趣味のパン作り

初めましての角食ですがとても良いです
強いて言えば蓋ので手が切れそうです

対象商品 : 20022924
2020-02-20
用途: パン焼き用
教育・研究機関

他のお店よりも安くて使いやすいので、何度もリピしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする