エムテートリマツ
エムテートリマツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムテートリマツの グラス・食器・カトラリー
エムテートリマツの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8中食器
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20024263
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
45
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外径×高さH(Φmm×mm)
140×45