エムテートリマツ
#7700 18-0ロングベビーフォーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
穴あき
注文コード
20024507
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
170
形状
給食フォーク
タイプ
穴あき
種別
ロングベビーフォーク
食器の種類
洋食器