JSUT-22 J点字鋲 日本ハートビル工業 20024935

J点字鋲

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
寸法(mm)Φ22×5
材質ステンレス
内容量1個注文コード20024935品番JSUT-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥420

点字鋲の定番モデル

材質ステンレス寸法(mm)Φ22×5タイプ脚付/無垢JIS規格対応設置方式埋込方式設置場所屋内外用
注意
※JUST・JBUTタイプはノンスリップ加工がされておりませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますので、お控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~299までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量300以上のご注文0/税込0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20024935JSUT-2213105316JSHT-22JSUT-22 J点字鋲 日本ハートビル工業 13105316J点字鋲日本ハートビル工業1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする