JSN1T-290K J点字鋲 日本ハートビル工業 20024987

J点字鋲

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
寸法(mm)290×27×5
材質ステンレス+ノンスリップ樹脂(グレー)
内容量1個注文コード20024987品番JSN1T-290K
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

点字鋲の定番モデル

材質ステンレス+ノンスリップ樹脂(グレー)寸法(mm)290×27×5タイプ脚付/無垢JIS規格対応設置方式埋込方式設置場所屋内外用
注意
※JUST・JBUTタイプはノンスリップ加工がされておりませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますので、お控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量20以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする