R点字鋲

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20025102 品番 RSUT-290
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。
樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。

材質ステンレスカバー+樹脂 寸法(mm)290×27×5 タイプ脚付/カバー JIS規格対応 設置方式埋込方式 設置場所屋内外用
注意
※RSUTタイプはノンスリップ加工がされておりませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますので、お控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする