RSSNT-22 R点字鋲 日本ハートビル工業 20025118

RSSNT-22 R点字鋲 日本ハートビル工業 20025118
RSSNT-22 R点字鋲 日本ハートビル工業 20025118

R点字鋲

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)Φ22×5
設置場所屋内外用
材質ステンレス・ノンスリップカバー+樹脂
ステンレス・ノンスリップカバー+樹脂
ステンレスカバー+樹脂
ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー)
ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー)
ノンスリップ樹脂(グレー)
ノンスリップ樹脂(イエロー)
内容量1個注文コード20025118品番RSSNT-22
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。
樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。

材質ステンレス・ノンスリップカバー+樹脂寸法(mm)Φ22×5タイプ脚付/カバーJIS規格対応設置方式埋込方式設置場所屋内外用
注意
※RSUTタイプはノンスリップ加工がされておりませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますので、お控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする