和の里 中華せいろ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20026238 品番 H-5715
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
サイズ(cm)24 材質天然木(中国やなぎすぎ)、天然竹 質量(g)420 外径×高さH(Φmm×mm)240×105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
今まで使っていたせいろが破損したので
自動車・二輪車・自転車関連業

購入後、初めて使用したのですが、素材の嫌な臭いも気にならなくおいしい蒸し料理が出来ました。

対象商品:
20026238
2024-04-14
用途:
蒸し料理
農・林・水産業

お値打ちなのにしっかりしたつくりで、他社製品とでも重ねることができて満足です

2022-11-26
用途:
蒸し料理
その他業種

本体裏の留め具(タガ?)がほぼはずれていました。といっても、差し込んであるだけなので使っているうちに取れると思われます。無くさないように差し込みましたが、洗ったり、蒸したり、乾かしたりする時になくしそうです。蒸している時は竹のいい匂いがしていました。さっそくブロッコリー、卵、里芋を蒸してみました。美味しく蒸されてました。

3人が参考にしています
対象商品:
20026204
2022-10-05
用途:
料理
サービス業

肉まん一個とか、少量の料理を蒸すために購入しました。小さいけど本格的で食卓の雰囲気も普段と変わって、とてもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20026204
2019-07-11
用途:
シュウマイ等の蒸し物
その他業種

2段重ねと思って購入したが、1段なのでやや不満。1段、2段の選択が出来れば良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
20026247
2018-11-26
用途:
蒸し料理
tissu-tissu 様 (建設業・工事業)

使用できる深さが明確でなく不安がありましたが、調理器具がぴったり入るサイズでしたので良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
20026204
2018-12-22
用途:
今回は、個人用として
飲食業

一人用のお試しとして、購入しました。
いい感じの大きさて、使い易ければ再度購入したいです。
見た目も可愛いく、niceです。

1人が参考にしています
対象商品:
20026247
2017-11-29
用途:
饅頭を作りました。
飲食業

金属の蒸し器と比べると木で出来た和の里 中華せいろの保湿性が抜群で、ふかふかの饅頭が出来ました。この蒸し器で作った饅頭は冷えても硬くならず、さすが木の蒸し器は優れているとおもいます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする