エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エムテートリマツの お玉・レードル
強化木卓上お玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
穴なし
注文コード
20026406
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
強化木柄でささくれしにくいです。
材質
本体:18-8ステンレス、柄:強化木
直径(Φmm)
70
タイプ
穴なし
柄長さ(mm)
175