エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エムテートリマツの お玉・レードル
強化木卓上お玉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
穴あき
注文コード
20026415
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
強化木柄でささくれしにくいです。
材質
本体:18-8ステンレス、柄:強化木
直径(Φmm)
70
タイプ
穴あき
柄長さ(mm)
175