BLACKS 食洗機対応耐熱計量カップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20026572 品番 C-8621
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

熱湯OK。
上白糖・薄力粉計量目安ライン付。
扱いやすいプラスチック製。
食器洗い乾燥機対応

容量(mL)200 材質本体:AS樹脂、ハンドル:アクリル樹脂 質量(g)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
調理

シンプルな形で熱湯OKなところがいいです。黒字がもう少し大きいとなお良いなぁと思います。

2024-11-30
用途:
調理用
その他業種

現在使用しているのがガラス製で、壊れて破片が食品に入ったため、壊れない計量カップを購入しました。耐熱なので便利です。

対象商品:
20026572
2024-01-02
用途:
牛舎で使用

哺育牛舎で整腸剤をぬるま湯で溶かす際に使用していた計量カップが古くなったので代替品として購入。今のところ問題なく使用できています。

対象商品:
20026588
2018-04-02
用途:
調理時の水加減
平和車輪 様

メモリが若干読みづらいですね。その他はバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする