曜日別特売
C-8622 BLACKS 食洗機対応耐熱計量カップ パール金属 20026588

C-8622 BLACKS 食洗機対応耐熱計量カップ パール金属 20026588
C-8622 BLACKS 食洗機対応耐熱計量カップ パール金属 20026588
C-8622 BLACKS 食洗機対応耐熱計量カップ パール金属 20026588

BLACKS 食洗機対応耐熱計量カップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード20026588品番C-8622
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

熱湯OK。
上白糖・薄力粉計量目安ライン付。
扱いやすいプラスチック製。
食器洗い乾燥機対応

容量(mL)500材質本体:AS樹脂、ハンドル:アクリル樹脂質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×85×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 調理

シンプルな形で熱湯OKなところがいいです。黒字がもう少し大きいとなお良いなぁと思います。

2024-11-30
用途: 調理用
その他業種

現在使用しているのがガラス製で、壊れて破片が食品に入ったため、壊れない計量カップを購入しました。耐熱なので便利です。

対象商品 : 20026572
2024-01-02
用途: 牛舎で使用

哺育牛舎で整腸剤をぬるま湯で溶かす際に使用していた計量カップが古くなったので代替品として購入。今のところ問題なく使用できています。

対象商品 : 20026588
2018-04-02
用途: 調理時の水加減
平和車輪

メモリが若干読みづらいですね。その他はバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする