大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
サビナイBステン(+-)フランジコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20026688
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,831
販売価格(税別)
¥
13,483
バスケットに入れる
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
長さ(mm)
10
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
9
寸法e(mm)
7.7
寸法B(mm)
7
寸法T(mm)
0.6
寸法M(mm)
4
ねじの呼び
M4