‐ SF-508 18-8ティースプーン birdRoom 20026756

SF-508 18-8ティースプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20026756品番
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

和食にも合うシンプルなカトラリーです。

材質18-8ステンレスサテン仕上げ全長(mm)130形状ティースプーン種別ティースプーン食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする