H-8854 シリコーン鍋敷 パール金属 20027193

シリコーン鍋敷

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状
オレンジ
内容量1個注文コード20027193品番H-8854
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

熱に強く、すべりにくいシリコーンゴム製。

材質シリコーンゴム形状オレンジ質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×7耐熱温度(℃)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20027166
2018-07-20
用途: 麦茶を沸かしたやかんを置くのに使用
製造業

会社の台所が狭く、お弁当のセットを置いたりすると熱いやかんを置くところがなく流し台の角においていました。
鍋敷きを購入して助かっています。角を有効活用しています。

対象商品 : 20027175
2018-03-01
用途: 鍋敷き

買って正解!小さい鍋から大きい鍋迄頑張って重みに耐えてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする