CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
ジュニアミニスコップ剣型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20029346
品番
UX-0555
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
175×全長445
色
クリアピンク
質量(g)
140
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20