ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
お願い看板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
お父さんへ お母さんへ 安全と周辺現場には特に気をつけて作業しておりますが、お子様が作業現場内に立ち入ると大変危険です。ぜひお父さんお母さんからもしっかりとご注意して下さる様ご協力のほどお願いいたします。
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
注文コード
20029643
品番
301-03
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・取付方式・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる現場・工事に使える汎用型。
文字内容
お父さんへ お母さんへ 安全と周辺現場には特に気をつけて作業しておりますが、お子様が作業現場内に立ち入ると大変危険です。ぜひお父さんお母さんからもしっかりとご注意して下さる様ご協力のほどお願いいたします。
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
737-5484
質量(g)
250
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×1