ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
お願い看板
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
ご通行中の皆様へ 工事中のためご迷惑をおかけしますが安全と周辺環境には特に気をつけて作業しております。しばらくの間、ご協力をお願いいたします。
取付方式
穴6
材質
鉄板(明治山)(穴6)
注文コード
20029686
品番
301-08B
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・取付方式・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる現場・工事に使える汎用型。
文字内容
ご通行中の皆様へ 工事中のためご迷惑をおかけしますが安全と周辺環境には特に気をつけて作業しております。しばらくの間、ご協力をお願いいたします。
取付方式
穴6
材質
鉄板(明治山)(穴6)
トラスコ品番
737-5522
質量(kg)
2
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(mm)
840×600
エコマーク認定番号
20118001