ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
お願い看板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
ご協力をお願いいたします ご迷惑をおかけしますが安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
注文コード
20029713
品番
301-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
文字内容・取付方式・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる現場・工事に使える汎用型。
文字内容
ご協力をお願いいたします ご迷惑をおかけしますが安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
737-5565
質量(g)
200
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
400×500×1