ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
フラットパネル専用(お願い看板)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20029887
品番
301-37
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
厚さわずか9mmの薄型パネルです。表示内容はパネルに直接印刷されています。アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
文字内容
ご協力をお願いいたします ご迷惑をおかけしますが安全と周辺環境には特に気をつけて作業しております
取付方式
穴4スミ
材質
アルミ複合板(穴4)、設置用ピアスビス6個付属
トラスコ品番
811-5766
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
910×910×9
色(パネル)
緑
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません