ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
お願い看板
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
エレベーター新設工事 工事中、お客様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
注文コード
20029905
品番
301-53
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・取付方式・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる現場・工事に使える汎用型。
文字内容
エレベーター新設工事 工事中、お客様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
737-5824
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×1
エコマーク認定番号
07 118 031