※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。 バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。 両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。 支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。 磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。