ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
ゲート表示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20030176
品番
305-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
工事現場用の汎用ゲートナンバー標識です。
仕様
穴4スミ
材質
エコユニボード
寸法(mm)
300×600×1厚
文字内容
No.1ゲート
取付方式
4隅穴
注意
※社名入れはできません。