ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
ゲート表示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20030185
品番
305-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
工事現場用の汎用ゲートナンバー標識です。
仕様
穴4スミ
トラスコ品番
737-6278
材質
エコユニボード
寸法(mm)
300×600×1厚
文字内容
No.2ゲート
取付方式
4隅穴
注意
※社名入れはできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20030185
305-31
56570343
305-31A
ゲート表示板
ユニット
1枚
¥
939
税込
¥
1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)