305-32 ゲート表示板 ユニット 20030194

ゲート表示板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20030194 品番305-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

工事現場用の汎用ゲートナンバー標識です。

仕様穴4スミ トラスコ品番737-6286 材質エコユニボード 寸法(mm)300×600×1厚 文字内容No.3ゲート 取付方式4隅穴
注意
※社名入れはできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20030194 305-32 56570352 305-32A ゲート表示板 ユニット ゲート表示板 ユニット 1枚 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする