305-34 ゲート表示板 ユニット 20030212

ゲート表示板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20030212 品番305-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

工事現場用の汎用ゲートナンバー標識です。

仕様穴4スミ 材質エコユニボード 寸法(mm)300×600×1厚 文字内容No. ゲート 取付方式4隅穴
注意
※社名入れはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする