CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ランタン
フローティングLEDランタン typeUソーラー&USB充電式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20030256
品番
UK-4044
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4〜6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン
質量(g)
200
色
グリーン
アズワン品番
64-9354-98
材質
本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂
寸法(mm)
Φ95×167
電源
ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V)
光源
ップ型LED(発光ダイオード)3個
収納寸法(mm)
130×100×90
明るさ
Highモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)