4X30 SUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20030590 4X30 SUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20030590 4X30 SUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20030590

SUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(11個) 呼びM4 注文コード20030590 品番4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 呼びM4 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)2.2 寸法dk(mm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする