大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
SUSピン6カクボタンコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
呼び
M4
注文コード
20030608
品番
4X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
呼び
M4
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
7.6