6X70(ゼン SUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20030766 6X70(ゼン SUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20030766 6X70(ゼン SUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20030766

SUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード20030766 品番6X70(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)70 寸法s(mm)4 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする