検出対象反射紙
検出方式反射型
光色赤外(波長約860nm)
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)10.2〜26.4DC
使用温度範囲(℃)‐30〜55(ただし氷結、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)‐40〜70(ただし氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35〜85%RH(ただし氷結、結露しないこと)
出力形態NPNオープンコレクタ/PNPオープンコレクタ
耐電圧AC1000V(50/60Hz)1分間充電部一括とケース間
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)
耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向各2時間
検出距離(m)1
動作形態ライトオン/ダークオン(押しボタンにて切替)