画像準備中

汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 検出距離(m)15 注文コード20030816 品番HP7-T12C003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は検出方式・検出距離・内容量など117種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

検出対象不透明体 検出方式透過型 光色赤色4元素(波長約645nm) 保護構造IP67(IEC規格) 電源電圧(V)10.2〜26.4DC 使用温度範囲(℃)‐30〜55(ただし氷結、結露しないこと) 保存温度範囲(℃)‐40〜70(ただし氷結、結露しないこと) 使用湿度範囲35〜85%RH(ただし氷結、結露しないこと) 出力形態NPNオープンコレクタ/PNPオープンコレクタ 耐電圧AC1000V(50/60Hz)1分間充電部一括とケース間 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて) 耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向各2時間 検出距離(m)15 動作形態ライトオン/ダークオン(押しボタンにて切替)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする