サーモシャワー混合栓(レイニー付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20031804 品番 SK18121CT-13
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品ストップシャワー(レイニー) 弁仕様逆止弁 適合場所浴室 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 水栓タイプサーモスタット式混合栓

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、3人が参考にしています。
壁付けタイプ 混合栓交換(取付簡単!ベンリー偏心管)/三栄水栓KS-11
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20031804
2021-04-10
用途:
30年前のを交換
金融・保険業

サンエイの設置ビデオで先に交換手順を理解したので、戸惑うことは無かったですが、壁側の水道管取付時の、シールテープの巻き方を下手ったのか、数回外してはまき直し取付と苦労しました。プロは一発でクリアするんだろうなと感心しながら何度も試しました。また、壁側の水道管のからの出っ張り度合いが数mm違う場合があり、これに気づかないと水漏れします。先にシールテープを巻く前に、仮止めして誤差の有無を確認しておくことをお勧めします。数回、試して、なんとか水漏れしない妥協して、設置完了。30年使って水垢だらけだったのが、お陰様でピカピカで綺麗になり、もう、それだけでお風呂で洗った気分になりました。、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする