サーモシャワー混合栓

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20031874 品番 SK18121CTCK-13
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。

用途浴室用混合栓 付属品ストップシャワー(レイニー) 仕様手元ストップ、クリック、節湯水栓 弁仕様逆止弁 適合場所浴室 使用地区寒冷地 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ 水栓タイプサーモスタット式混合栓

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換(取付簡単!ベンリー偏心管)/三栄水栓KS-11
この動画は、24人が参考にしています。
壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、10人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20031822
2023-11-03
用途:
ユニットバス
ZOOtec 様

うちは水圧が弱いのでシャワーの調圧弁を外しました。(メーカー取説参照)

1人が参考にしています
対象商品:
20034166
2017-04-04
用途:
壊れた浴室混合栓の取り替え
有限会社茂木達雄商店 様

三栄製作所のホームページの動画を見て今まで躊躇していた水廻りの修理の不安が無くなりド素人の私でも取り付け説明書だけで40分ぐらいで交換できました有難う、オススメです。

4人が参考にしています
対象商品:
20031786
2016-10-14
用途:
自宅浴室の交換
増渕商会 様

素人でも取り付けやすい、つまり簡単に水平が取れます、機構は分からなけで
素人向きです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする