SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
ツーバルブ混合栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20031953
品番
CK111-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
119
寸法H(mm)
98
寸法D(mm)
207
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
商品説明動画
壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20031953
CK111-13
79711749
K11-W-13
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)