ツーバルブ混合栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20032048 品番CK211-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)118 寸法H(mm)98 寸法D(mm)225 適合場所キッチン 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)200 商品タイプ壁付タイプ

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20032048 CK211-13 15511477 K211-W ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする