SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
ツーバルブ混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20032057
品番
CK211K-13
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法W(mm)
118
寸法H(mm)
98
寸法D(mm)
225
適合場所
キッチン
使用地区
寒冷地
吐水口長さ(mm)
200
商品タイプ
壁付タイプ
商品説明動画
壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった