曜日別特売
B-5395 アイラ ステンレス製イチゴスプーン サテン パール金属 20032216

アイラ ステンレス製イチゴスプーン サテン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード20032216品番B-5395
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質ステンレス鋼全長(mm)145種別イチゴスプーン質量(g)19全長×幅W(mm)145×15食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする